{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 5,9 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Viistejyrsintä | 30 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208161 6 | |
EAN / GTIN | 4045197199867 | |
Valmistajan numero | 208161 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-purseenpoistojyrsimet 60° 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
857 kappaletta varastossa
25,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa
45,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 54 | 57 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM |
HammaslukuZ | 4 | 4 |
Mitta S | 5,9 | 5,9 |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Viistejyrsintä | 30 | 30 |