{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 11,9 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Viistejyrsintä | 30 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208161 12 | |
EAN / GTIN | 4045197199898 | |
Valmistajan numero | 208161 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 60° 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
455 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 74 | 83 |
tyyppi | N | N |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 |
Viistejyrsintä | 30 | 30 |