TKM-purseenpoistojyrsimet 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm

Tuote nro.: 208160 12
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 4
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma 60 astetta
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Mitta S 11,9 mm
Kokonaispituus L 83 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Viistejyrsintä 30 astetta
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Nurkkaviisteen kulma 60 astetta
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 208160 12
Kopioi
EAN / GTIN 4045197129413
Kopioi
Valmistajan numero 208160 12
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
280
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
200
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
120
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
105
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
100
Teräs < 1100 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
70
Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
60
Teräs < 55 HRC
soveltuu / [m/min]
H
ISO-koodi:
35
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
80
INOX > 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
60
GG(G)
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
90
Uni
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 
märkä vähintään
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 
ilma
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Toleranssi: Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.
Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen särmien viistämiseen ja purseenpoistoon sekä muotojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin