Purseenpoistin, täyskovametalli, kierteinen 90° 0,8 mm

Tuote nro.: 208156 0,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 0,8 mm
Pinnoitus TiSiN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 3
Nousukulma 35 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Mitta S 0,5 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Viistejyrsintä 45 astetta
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208156 0,8
EAN / GTIN 4062406774875
Valmistajan numero 208156 0,8

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Teräs < 500 N/mm²
P
130
Teräs < 750 N/mm²
P
115
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
65
Teräs < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen purseenpoistin lähes kaikille materiaaleille. Uudenlaisen pinnoitteen ansiosta vältetään tehokkaasti irtosärmät myös alumiinissa tai ruostumattomassa teräksessä.
Toleranssi: Mitta S =+/- 0,2 mm.
Kärkikulma = +/- 5 kulmaminuuttia.
Erinomainen pinnan laatu 35°-nousukulman ansiosta.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen särmien viistämiseen ja purseenpoistoon sekä muotojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin