{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
pienempi ⌀ D3 | 5 mm | |
isompi ⌀ D2 | 10 mm | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 3,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,07 mm | |
Syöttö fzPMMA-akryyliin | 0,07 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208154 10M | |
EAN / GTIN | 4062406774820 | |
Valmistajan numero | 208154 10M |