{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 30 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Viistejyrsintä | 15 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 75 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208152 16 | |
EAN / GTIN | 4045197859341 | |
Valmistajan numero | 208152 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-purseenpoistojyrsimet 30° 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
Mitta S | 30 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 15,8 | 15,8 |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |