{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 7,9 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Viistejyrsintä | 30 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858917 | |
Valmistajan numero | 208125 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 60° 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
43,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 63 | 59 |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin | Purseenpoistin |
Viistejyrsintä | 30 | 30 |