{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 5,9 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Viistejyrsintä | 30 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208125 6 | |
EAN / GTIN | 4045197858900 | |
Valmistajan numero | 208125 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 60° 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varren toleranssi | h6 | h6 |
Terän ⌀ DC | 6 | 6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | h6 |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |