{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 5,6 mm | |
Kokonaispituus L | 59 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208111 8 | |
EAN / GTIN | 4045197199720 | |
Valmistajan numero | 208111 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-purseenpoistojyrsimet 90° 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa
44,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 59 | 63 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | h6 |
HammaslukuZ | 4 | 4 |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 |