{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 1,4 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208107 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858795 | |
Valmistajan numero | 208107 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 90° 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
870 kappaletta varastossa
€ 18,00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
788 kappaletta varastossa
€ 30,50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 38 | 50 |
Inwendige koeling | ei | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 |
Type | N | N |
Maat S | 1,4 | 1,4 |
Fasenfrezen | 45 | 45 |