{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 208070 8 | |
EAN / GTIN | 4045197129123 | |
Valmistajan numero | 208070 8 |