TKM-viistejyrsimet 90° 3 mm

Tuote nro.: 208070 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 3 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ e8
    HammaslukuZ 2
    Nousukulma 30 astetta
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 8 mm
    Kokonaispituus L 57 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Viistejyrsintä 45 astetta
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
    Varren toleranssi h6
    Värirengas ilman
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Tuotetyyppi Viistejyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 208070 3
    EAN / GTIN 4045197129086
    Valmistajan numero 208070 3

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    180
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    55
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Toleranssi: Kärkikulma ±1°.

    Käyttö:

    • Urajyrsintä
    • upotus
    • viisteitys
    • Käytettävissä myös NC-paikoitusporana.

    Ohje:

    Muoto HB tilattava nrolla 208071.
    Muoto HB on saatavilla samaan hintaan kuin HA.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin