TKM-viistejyrsimet 60° 3 mm

Tuote nro.: 208065 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Kärkiupottimen kärkikulma 60 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Viistejyrsintä 30 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Nurkkaviisteen kulma 60 astetta
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208065 3
EAN / GTIN 4045197854773
Valmistajan numero 208065 3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Toleranssi: Kärkikulma ± 1°.

Käyttö:

  • upotus
  • viisteitys

Ohje:

Muoto HB tilattava nrolla 208068.
Muoto HB on saatavilla samaan hintaan kuin HA.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin