Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

TKM-kulmajyrsin, muoto C 60° 12 mm

Tuote nro.: 208037 12
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1833
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • syöttösuunta: vaaka
  • Varsi: DIN 6535 HB, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 1833
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 6
Kavennuksen ⌀ D1 5 mm
Kokonaispituus L 55 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 60 astetta
Värirengas vihreä
Muoto C
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208037 12
Valmistajan numero 208037 12

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
105
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kulmatoleranssi ±8′.

Ohje:

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.
Täyteen leikkuuseen fz 50 %:lla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ js16 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin