{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terän pituus lc | 11 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 851 | |
Jyrsintäprofiili | ristihammastettu | |
tyyppi | NF | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 10 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
T-urilleDIN 650 | 14 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Urajyrsin |
Tuotekoodi | 208027 25X11 | |
EAN / GTIN | 4062406397272 | |
Valmistajan numero | 208027 25X11 |