T-urajyrsin 12,5X6 mm

Tuote nro.: 208026 12,5X6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 851
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12,5 mm
Terän pituus lc 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 851
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
HammaslukuZ 6
Nousukulma 10 astetta
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
T-urilleDIN 650 6 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,033 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208026 12,5X6
EAN / GTIN 4062406397166
Valmistajan numero 208026 12,5X6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
105
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Jyrsin lastuaa kehällä ja kummallakin puolella. Vuorotellen viistoon asetetut hampaat (ristihammastus).

Ohje:

Soveltuu DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.
Aja 50 %:lla täyteen kytkentään fz saakka.
Seuraajatuote nrolle 208032.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin