TKM-tynnyrijyrsin, tylppäkartiomalli α/2 = 81° PPC 8/180 mm

Tuote nro.: 207549 8/180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Lastuamisstrategia PPC
Terän pituus Lc 1,4 mm
Työstösäde R2 180 mm
Terän säde R1 3 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,055 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,065 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207549 8/180
EAN / GTIN 4045197938244
Valmistajan numero 207549 8/180

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
Teräs < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin suorituskykyinen työkalu tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla. Erinomainen pinnanlaatu lyhyessä työstöajassa. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Ohje:

R2 on työkalun vaikutussäde.
Jälkihionta ei ole mahdollista!
Pohjapintojen työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin