TKM-tynnyrijyrsin, tylppäkartiomalli α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Tuote nro.: 207546 8/180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 8 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ f8
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaaka
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Lastuamisstrategia PPC
    Terän pituus Lc 1,9 mm
    Työstösäde R2 180 mm
    Terän säde R1 1,5 mm
    Kokonaispituus L 80 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,055 mm
    Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,065 mm
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Uurrehöylä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 207546 8/180
    EAN / GTIN 4045197938220
    Valmistajan numero 207546 8/180

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 55 HRC
    H
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    300
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin suorituskykyinen työkalu tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla. Erinomainen pinnanlaatu lyhyessä työstöajassa. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.

    Suositus:

    Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

    Ohje:

    R2 on työkalun vaikutussäde.
    Jälkihionta ei ole mahdollista!
    Pohjapintojen työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin