TKM-tynnyrijyrsin, kartiomainen malli α/2 = 18° PPC 6/100 mm

Tuote nro.: 207541 6/100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia PPC
Terän pituus Lc 8,5 mm
Työstösäde R2 100 mm
Terän säde R1 0,5 mm
Kokonaispituus L 60 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC 0,02 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 60 HRC 0,025 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207541 6/100
EAN / GTIN 4062406286811
Valmistajan numero 207541 6/100

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
200
Teräs < 55 HRC
H
170
Teräs < 60 HRC
H
150
Teräs < 65 HRC
H
110
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen pinnoitekonsepti karkaistujen materiaalien työstöön.
Erittäin suorituskykyinen työkalu tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla. Erinomainen pinnanlaatu lyhyessä työstöajassa. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.
Otsapuolen geometria on suunniteltu niin, että lastujen muoto on varsinkin käytettäessä otsasädettä optimaalinen ja lastut ovat poistettavissa. Terien määrä rajoittuu tätä tarkoitusta varten tehollisten otsaterien määrään.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Ohje:

R2 on työkalun vaikutussäde.
Jälkihionta ei ole mahdollista!
Seinien työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.
Seuraajatuote nrolle 207527.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin