TKM-tynnyrijyrsin, kartiomainen malli α/2 = 27° PPC 16/1000 mm

Tuote nro.: 207539 16/1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ f8
    HammaslukuZ 6
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaaka
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Lastuamisstrategia PPC
    Terän pituus Lc 12,5 mm
    Työstösäde R2 1 000 mm
    Terän säde R1 3 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    varren ⌀ Ds 16 mm
    Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,065 mm
    Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,08 mm
    Värirengas sininen
    Tuotetyyppi Uurrehöylä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 207539 16/1000
    EAN / GTIN 4045197922748
    Valmistajan numero 207539 16/1000

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    Inconel
    S
    60
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin suorituskykyinen työkalu tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla. Erinomainen pinnanlaatu lyhyessä työstöajassa. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.
    Otsapuolen geometria on suunniteltu niin, että lastujen muoto on varsinkin käytettäessä otsasädettä optimaalinen ja lastut ovat poistettavissa. Terien määrä rajoittuu tätä tarkoitusta varten tehollisten otsaterien määrään.

    Suositus:

    Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

    Ohje:

    R2 on työkalun vaikutussäde.
    Jälkihionta ei ole mahdollista!
    Seinien työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin