tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | PPC | |
Terän pituus Lc | 14,5 mm | |
Työstösäde R2 | 500 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207532 12/500 | |
EAN / GTIN | 4045197922670 | |
Valmistajan numero | 207532 12/500 |