{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | PPC | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Työstösäde R2 | 1 000 mm | |
Terän säde R1 | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,09 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,11 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207531 16/1000 | |
EAN / GTIN | 4045197989079 | |
Valmistajan numero | 207531 16/1000 |