TKM-tynnyrijyrsin, kartiomainen malli α/2 = 9° PPC 12/500 mm

Tuote nro.: 207530 12/500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ f8
    HammaslukuZ 4
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaaka
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Lastuamisstrategia PPC
    Terän pituus Lc 22 mm
    Työstösäde R2 500 mm
    Terän säde R1 3 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,07 mm
    Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,09 mm
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Uurrehöylä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 207530 12/500
    EAN / GTIN 4045197922700
    Valmistajan numero 207530 12/500

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 55 HRC
    H
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    300
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin suorituskykyinen työkalu tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla. Erinomainen pinnanlaatu lyhyessä työstöajassa. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.
    Otsapuolen geometria on suunniteltu niin, että lastujen muoto on varsinkin käytettäessä otsasädettä optimaalinen ja lastut ovat poistettavissa. Terien määrä rajoittuu tätä tarkoitusta varten tehollisten otsaterien määrään.

    Suositus:

    Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

    Ohje:

    R2 on työkalun vaikutussäde.
    Jälkihionta ei ole mahdollista!
    Seinien työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin