{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | PPC | |
Terän pituus Lc | 20,8 mm | |
Työstösäde R2 | 100 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,04 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,05 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207517 6/100 | |
EAN / GTIN | 4045197989017 | |
Valmistajan numero | 207517 6/100 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |