{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 20 mm | |
Säde R | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207477 16 | |
EAN / GTIN | 4045197455512 | |
Valmistajan numero | 207477 16 |