{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 18 mm | |
Säde R | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,095 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207450 14 | |
EAN / GTIN | 4045197128720 | |
Valmistajan numero | 207450 14 |