GARANT Diabolo TKM-sädekopiojyrsin 1,5X14 mm

Tuote nro.: 207373 1,5X14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dc × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Diabolo
    Terän ⌀ DC 1,5 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi H
    Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
    HammaslukuZ 2
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä
    Varsi DIN 6535 HA, h5
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 1,2 mm
    Terän säde R1 0,75 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 14 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 1,44 mm
    Kokonaispituus L 50 mm
    varren ⌀ Ds 4 mm
    Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,02 mm
    Korjauskerroin ap korr 0,8
    Värirengas punainen
    Tuotetyyppi Uurrehöylä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 207373 1,5X14
    EAN / GTIN 4045197936561
    Valmistajan numero 207373 1,5X14

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    190
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 50 HRC
    H
    120
    Teräs < 55 HRC
    H
    100
    Teräs < 60 HRC
    H
    72
    Teräs < 65 HRC
    H
    55
    Teräs < 67 HRC
    H
    50
    Teräs < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT Diabolo:
    Erikoisprofiili, pinnoite ja kovametalli kovien materiaalien työstöön suurtehoalueella. Soveltuu myös elektrolyyttikuparityöstöön.
    Olakekulma α = 16°.
    Toleranssit:
    • Lastuamissäde: Sädemuoto = 0 / -0,005 mm.
    • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Ohje:

    Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
    Arvot:
    Kopiointi: ap = 0,05×D×ap korj
    Syöttönopeuden vf laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta! esim.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin