GARANT Diabolo TKM-sädekopiojyrsin 0,4X4 mm

Tuote nro.: 207373 0,4X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dc × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 0,4 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
HammaslukuZ 2
Nousukulma 25 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 0,32 mm
Terän säde R1 0,2 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 4 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,37 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,009 mm
Korjauskerroin ap korr 0,5
Värirengas punainen
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207373 0,4X4
EAN / GTIN 4045197936011
Valmistajan numero 207373 0,4X4

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
Teräs < 50 HRC
H
120
Teräs < 55 HRC
H
100
Teräs < 60 HRC
H
72
Teräs < 65 HRC
H
55
Teräs < 67 HRC
H
50
Teräs < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, pinnoite ja kovametalli kovien materiaalien työstöön suurtehoalueella. Soveltuu myös elektrolyyttikuparityöstöön.
Olakekulma α = 16°.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: Sädemuoto = 0 / -0,005 mm.
  • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Ohje:

Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
Arvot:
Kopiointi: ap = 0,05×D×ap korj
Syöttönopeuden vf laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta! esim.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin