GARANT Diabolo TKM-pallopääjyrsin HPC 0,6 mm

Tuote nro.: 207372 0,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Diabolo
    Terän ⌀ DC 0,6 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi H
    Toleranssi, nimellis-⌀ f8
    HammaslukuZ 2
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Terän pituus Lc 0,8 mm
    Säde R 0,3 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 1,4 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 0,55 mm
    Kokonaispituus L 75 mm
    varren ⌀ Ds 3 mm
    L2 27 mm
    ⌀ D2 1,9 mm
    Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
    Värirengas pun.
    Tuotetyyppi Uurrehöylä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 207372 0,6
    EAN / GTIN 4045197600301
    Valmistajan numero 207372 0,6

    Käyttötaulukko

    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 50 HRC
    H
    170
    Teräs < 55 HRC
    H
    150
    Teräs < 60 HRC
    H
    135
    Teräs < 65 HRC
    H
    95
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT Diabolo:
    Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
    Kartio-osan kulma 1,5° (kulma α).
    Toleranssi: Sädemuoto = ±0,005 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin