GARANT Diabolo TKM-tarkkuus-täyssädejyrsin HPC 1 mm

Tuote nro.: 207347 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: −0,007 / 0,002
  • HammaslukuZ: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ −0,007 / 0,002
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 1 mm
Säde R 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 2 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,96 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207347 1
EAN / GTIN 4045197599957
Valmistajan numero 207347 1

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
200
Teräs < 50 HRC
H
190
Teräs < 55 HRC
H
170
Teräs < 60 HRC
H
150
Teräs < 65 HRC
H
110
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Tarkkuussädejyrsin, säde-⌀ ja muotopoikkeama µm-alueella.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,005 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin