{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Säde R | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207320 4 | |
EAN / GTIN | 4045197127747 | |
Valmistajan numero | 207320 4 |