{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Säde R | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264901 | |
Valmistajan numero | 207154 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-pallopääjyrsin 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa
32,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
301 kappaletta varastossa
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa
84,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
90,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä ;0,03×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | pun. |
Kokonaispituus L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Säde R | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 | 30 |
HammaslukuZ | 2 | 2 | 2 | 2 |