{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 1 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 2 mm | |
Säde R | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 3 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207115 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229458 | |
Valmistajan numero | 207115 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-pallopääjyrsin 1 mm
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
44,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 610 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä ;0,05×D kopiojyrsinnässä |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 50 | 50 |
Terän pituus Lc | 2 | 3 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | h10 |
tyyppi | N | N |
HammaslukuZ | 2 | 2 |