TKM-pallopääjyrsin 10 mm

Tuote nro.: 207115 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 14 mm
Säde R 5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 26 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,8 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,068 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207115 10
EAN / GTIN 4045197229557

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin