{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | −0,007 / 0,002 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Säde R | 4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 27 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Kokonaispituus L | 59 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,06 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207097 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859549 | |
Valmistajan numero | 207097 8 |