{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Säde R | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 60 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,4 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,08 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207028 12 | |
EAN / GTIN | 4045197596680 | |
Valmistajan numero | 207028 12 |