{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,8 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 2 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,96 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant | 0,036 mm | |
Pataisinis faktorius ap korr | 1 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Tuotekoodi | 207025 1X2 | |
EAN / GTIN | 4062406386825 | |
Valmistajan numero | 207025 1X2 |