{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 18 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 65 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC | 0,015 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206442 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599391 | |
Valmistajan numero | 206442 6/1,0 |