{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Ni-based | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä; 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen Iconel®issa | 0,03 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206373 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565381 | |
Valmistajan numero | 206373 6/0,5 |