{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Ni-based | |
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 18 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen Iconel®issa | 0,022 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206371 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565244 | |
Valmistajan numero | 206371 5/1,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Ni-Based -torusjyrsin HPC 5/1,0 mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terän ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Nousukulma | 35 astetta | 38 astetta |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | f8 |
tyyppi | N | N |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin |