{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Uni | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 19 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206368 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047162 | |
Valmistajan numero | 206368 6/2,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro UNI TKM-torusjyrsin 6/2,0 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
55,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuava aine | TKM | TKM |
Nousukulma | 42 astetta | 42 astetta |
tyyppi | N | N |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,035 mm |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |