{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,03 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | Täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Terän säde R1 | 1,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 21 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206357 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197770349 | |
Valmistajan numero | 206357 6/1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-torusjyrsin HPC 6/1,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
36,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
69,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
84,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Täysuran työstösyvyys 1×D ;täysuran työstösyvyys 1×D | 0,2×D la frezare laterală ;0,03×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 0,2×D ;0,05×D la frezare prin copiere |
Lungimea tăişului Lc | 13 | 7 | 7 |
Unghiul elicei | 38 | 30 | 30 |
Număr de dinţi Z | 4 | 5 | 5 |
Raza la colţ R1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel |