{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Terän säde R1 | 4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 55 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206351 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542427 | |
Valmistajan numero | 206351 20/4,0 |