HOLEX Pro Inox M TKM-torusjyrsin HPC, TiSiN, ⌀ DC / R1: 10/1,0mm

Tuote nro.: 206344 10/1,0
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Inox
Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiSiN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 22 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 30 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,7 mm
Kokonaispituus L 72 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,055 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,063 mm
Varren toleranssi h6
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 206344 10/1,0
EAN / GTIN 4067263047360
Valmistajan numero 206344 10/1,0
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Oman luokkansa erinomaiset käyttöiät korroosionkestävien terästen työstössä innovatiivisen pinnoitteen ja geometrian ansiosta. Erityisesti ruostumattomiin teräksiin suurtehoalueella, esim. Duplex. Optimaalinen lastuamisteho suurien sahausnopeuksien ansiosta. Lastuamissäteen toleranssi R 1 = ± 0,005 mm. Rakennemitat DIN 6527 -standardin kaltaiset.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin