{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Terän säde R1 | 0,8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC | 0,07 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC | 0,07 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206322 10/0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197598387 | |
Valmistajan numero | 206322 10/0,8 |