GARANT Master Titan TKM-otsatorusjyrsin HPC 2 mm

Tuote nro.: 206288 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h9
HammaslukuZ 2
Nousukulma 15 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana Täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Mitta ap max rivit 0,15 mm
Säätösäde 0,3 mm
Terän pituus Lc 1,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 18 mm
Kavennuksen ⌀ D1 1,7 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Asetuskulma κ 11 astetta
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 0,015 mm
Värirengas pinkki
Tuotetyyppi Pienoisotsajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206288 2
EAN / GTIN 4045197985996

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.
Erityinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään titaanityöstöön HPC-ehtojen mukaisesti.
Erityisen jyrsintätekniikan avulla voidaan saavuttaa erittäin suuri lastuvirta.

Ohje:

Jälkihiontaa ei suositella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ h9 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin