TKM- nurkkasäteellinen jyrsin HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Tuote nro.: 206267 2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h9 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • HammaslukuZ: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h9
HammaslukuZ 2
Nousukulma 15 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Mitta ap max rivit 0,15 mm
Säätösäde 0,3 mm
Terän pituus Lc 1,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 18 mm
Kavennuksen ⌀ D1 1,7 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Asetuskulma κ 11 astetta
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,019 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Pienoisotsajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206267 2
EAN / GTIN 4045197858023
Valmistajan numero 206267 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
125
Teräs < 1400 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään yhdellä kertaa tehtäväksi HPC/HSC-ehtojen mukaisesti.
Erityisen jyrsintätekniikan avulla voidaan saavuttaa erittäin suuri lastuvirta.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 206274.
Työkalut ovat uudelleenteroitettavia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin