Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC, ZOX, ⌀ f8 DC / R1: 6/0,5mm

Tuote nro.: 206265 6/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus ZOX
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 10 mm
Terän säde R1 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 42 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,7 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,035 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,035 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206265 6/0,5
EAN / GTIN 4045197539168
Valmistajan numero 206265 6/0,5

Käyttötaulukko

Alu
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vahva sydänosa, erityiset lastuamissärmät ja suuret, kiillotetut lastutilat.
Tehojyrsinten uusi mallisarja HPC-lastuamiseen.

Käyttö:

Erityisesti suurnopeustyöstöön, muottien ja työkalujen valmistukseen ja kopiointijyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin