{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | ZOX | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 21 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,05 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,05 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206260 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197300904 | |
Valmistajan numero | 206260 8/1,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC, ZOX, ⌀ f8 DC / R1: 8/1,0mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
84,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|||||
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.7 mm | 7.8 mm |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Terän ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Terän pituus Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | h6 | h6 | e8 | e8 |
tyyppi | W | W | W | N | W |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical |