{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Alu | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 31 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,18 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,2 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206255 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406156299 | |
Valmistajan numero | 206255 16/1,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket TKM-torusjyrsin HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 16/1,0mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
242,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,8 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15 mm |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 42 astetta | 38 astetta | 40 astetta | 45 astetta |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin |